Micrómetro de rosca, 75-100mm, 1-1,75mm / 24-14TPI

Número de artículo: 125-117
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 125-117
EAN / GTIN 4946368014371
Número del fabricante 125-117
Número L L40010 7991

Descripción

Descripción:

Equipado con un yunque en V de 60 grados y una punta de husillo cónica para medir fácilmente el diámetro del flanco. Con trinquete para una fuerza de medición constante. Equipado con un estándar de ajuste (desde un rango de medición de 25 mm)

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 75 - 100
Precisión: ±(2+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Masa: 400
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste 60° (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra