1/4″ Llave de impacto (inch) 5/16″

Número de artículo: 12460A 5/16
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12460A 5/16
    EAN / GTIN 4991644302123
    Número del fabricante 12460A 5/16
    Número L L60050 8890

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 6 mm
    Dimensión D2: 13 mm
    D1: 12,8 mm
    Longitud: 6 mm
    Conduzca: 1/4″
    Toma cuadrada
    Salida 5/16″
    Toma hexagonal
    Superficie: fosfatado de zinc
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra