Mesa de transporte con ruedas

Número de artículo: 12426
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12426
EAN / GTIN 4017976124261
Número del fabricante 12426
Número L L90080 1086

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes con rodamientos de bolas que permiten un excelente manejo y una marcha suave. Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 3 plataformas rectangulares con un tablero contrachapado antideslizante impermeable. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 500 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Alturas de los pisos (mm): 283, 604, 925
Longitud total (mm): 2210
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 925
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra