Ejecución:
desmontado
Descripción:
Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes con rodamientos de bolas que permiten un excelente manejo y una marcha suave. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016. 2 plataformas rectangulares con un tablero contrachapado antideslizante impermeable. Capacidad de carga superficie de carga superior de 500 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Alturas de los pisos (mm): 283, 925
Longitud total (mm): 2210
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 925
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3