1/4″ Llave de impacto con imán 1/4″

Número de artículo: 12400AG 1/4
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12400AG 1/4
    EAN / GTIN 4991644300921
    Número del fabricante 12400AG 1/4

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 23 mm
    Dimensión D2: 13 mm
    D1: 10 mm
    Longitud: 2,4 mm
    Conduzca: 1/4″
    Toma cuadrada
    Salida 1/4″
    Toma hexagonal
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra