Brocas de un solo labio HM Longitud total L 300 mm 12 mm

Número de artículo: 124003 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Número de filos Z: 1
  • Ángulo de punta: 125
  • Mango: DIN 6535 HB

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Número de filos Z 1
Ángulo de punta 125 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 215 mm
Mango DIN 6535 HB
Refrigeración interior sí, con mín. 40 bar
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 233 mm
Longitud total L 300 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Tipo de producto Brocas espirales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 124003 12
EAN / GTIN 4067263121466

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca para taladro profundo con ranura recta de un solo filo para profundidades de perforación de hasta 1000 mm en el estándar y hasta 6000 mm bajo pedido. La forma circunferencial de diseño universal en el cabezal de perforación permite un trabajo seguro en una amplia gama de materiales.

Nota:

Para un uso seguro del proceso de las brocas para taladro profundo, se requiere una perforación piloto anterior de al menos 4×D con broca piloto n.° 122736 o n.° 231605 para diámetros más grandes o con broca piloto n.° 122606 para aluminio. Para agujeros profundos de > 50×D, la herramienta se debe soportar con un bisel a intervalos de 50×D. La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la broca para taladros profundos correspondiente. Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Se recomienda una presión del refrigerante de > 40 bar.
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
    ⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra