Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D 3,3 mm

Número de artículo: 123690 3,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 20×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 20×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 75,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Longitud de la ranura de viruta Lc 80 mm
Longitud total L 120 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,08 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123690 3,3
EAN / GTIN 4045197320247

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.º 121068121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.º 122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122736. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. Ver también la página 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra