Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 11,2

N.º do artigo: 123225 11,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 11,2 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 139,2 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 156 mm
Comprimento total L 204 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123225 11,2
EAN/GTIN 4045197845610
Número do fabricante 123225 11,2

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
125
Aço < 900 N/mm²
P
115
Aço < 1100 N/mm²
P
105
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D, é necessária uma centragem prévia com n.º 121068121130.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123226.
Forma HE: encomendar com n.º 123225 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 11,2

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 11,2

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
363,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
363,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Anel colorido verde verde verde verde verde
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
⌀ nominal DC 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC
Série Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta