{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 69,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | |
Longitud total L | 116 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,45 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123178 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197755131 | |
Número del fabricante | 123178 5,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 5,7 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
151,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
171,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
133,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | amarillo | verde | verde |
⌀ nominal DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |