{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 144,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 171 mm | |
Longitud total L | 222 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123104 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962102 | |
Número del fabricante | 123104 17,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
471,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
627,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 171 | 171 |
⌀ de mango Ds | 18 | 18 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 144,8 | 144,8 |
Serie | Pro Steel | Master Steel |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |