Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 9,5

N.º do artigo: 123025 9,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 9,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 80,8 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 95 mm
Comprimento total L 142 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,18 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123025 9,5
EAN/GTIN 4045197844224
Número do fabricante 123025 9,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
195
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
135
Aço < 1100 N/mm²
P
125
Aço < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123026.
Forma HE: encomendar com n.º 123025 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 9,5

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 9,5

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
285,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
283,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
205,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN
Versão 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
Comprimento total L 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm
Ângulo da ponta 135 grau 140 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta