{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 64,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 76 mm | |
Comprimento total L | 114 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123010 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197572448 | |
Número do fabricante | 123010 7,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 7,9mm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
225,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
156,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
174,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
124,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sim | sim |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 64,2 mm | 64,2 mm | 64,2 mm | 64,2 mm |