{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 14,01 mm - 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 5×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 180 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Aplicação de perfuração | abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Requer broca-piloto | sí, broca piloto | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122793 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201180 | |
Número do fabricante | 122793 14,01-X |