Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA H7 14H7 mm

Número de artículo: 122790 14H7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 14 mm
Tolerancia H7
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 56 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 77 mm
Longitud total L 124 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,34 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122790 14H7
EAN / GTIN 4045197745514
Número del fabricante 122790 14H7

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado y escariado en una operación. Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Precisión de alineación especialmente elevada gracias a 4fajas guía.

Ventaja:

Se pueden fabricar tolerancias de fabricación reducidas sin escariado adicional con ajuste H7.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122790 + 129100HB.
Forma HE: pedir con n.º 122790 + 129100HE.
Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Brocas de ajuste HPC de MDI para el mecanizado de aluminio suministrables a petición.