{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,35 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 43,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 53 mm | |
Comprimento total L | 91 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122776 6,35 | |
EAN/GTIN | 4062406112318 | |
Número do fabricante | 122776 6,35 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,35
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
82,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
82,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | azul | azul | verde | verde |
Comprimento total L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |