Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

N.º do artigo: 122715 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 3,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 22,8 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,12 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122715 3,5
EAN/GTIN 4045197787729
Número do fabricante 122715 3,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122716.
Forma HE: encomendar com n.º 122715 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,5mm

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

sob pedido
Em stock
41 peças em stock
74,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
86,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Versão 6×D 6×D 6×D 6×D
Refrigeração interior sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6
Ângulo da ponta 135 grau 140 grau 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 22,8 mm 22,8 mm 22,8 mm 22,8 mm

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta