{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122540 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197052193 | |
Número do fabricante | 122540 8,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HA 8,2
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
96,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
96,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
38,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
38,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
38,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |