{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122540 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197051691 | |
Número do fabricante | 122540 3,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,2mm
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
63,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
63,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm |