{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 21 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122540 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197051608 | |
Número do fabricante | 122540 2,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,3mm
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
63,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | VHM | MDI |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | 17,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |