{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 19,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 50,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122415 19,2 | |
EAN/GTIN | 4045197785008 | |
Número do fabricante | 122415 19,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 19,2
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 50,2 mm | 50,2 mm | 50,2 mm | 50,2 mm | 50,2 mm |