{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122385 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197389015 | |
Número del fabricante | 122385 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 8,5 mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
97,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
90,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
51,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
100,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
84,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | verde | amarillo | verde | rojo | rosa |
Longitud total L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
⌀ nominal DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |