{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122372 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197971463 | |
Número del fabricante | 122372 4,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
61,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
61,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
58,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
71,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
52,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |