Escuadra de carpintero de acero inoxidable , 300 x 170 mm

Número de artículo: 1223.03PB
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
    Tipo de producto Carro de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1223.03PB
    EAN / GTIN 3170332130649
    Número del fabricante 1223.03PB
    Número L L60130 10590

    Descripción

    Descripción:

    • Cuchilla de acero inoxidable con graduación en mm en ambos lados, protegida con una vaina
    • Sin deslumbramiento
    • Marcas grabadas
    • Parada de aluminio anodizado

    Característica:

    • L x H [mm]: 300 x 170
    • [g]: 240

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra