Tirador de liberación rápida de 3 brazos 90x100mm

Número de artículo: 1222902
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1222902
EAN / GTIN 4036976106404
Número del fabricante 1222902

Descripción

Descripción:

Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
Ganchos autoportantes con perfil en T para una conexión en forma
pata de ajuste rápido

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 22 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 12 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 90 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 140 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 140
  • Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra