Descripción:
El micrómetro de exteriores con superficies de medición estrechas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de las ranuras de los ejes, los chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio.
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 3″.
Precisión: ±0,00015″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Entregado: Incluye caja, patrones de ajuste (2 piezas), tope ajustable (para modelos de más de 40″ de alcance).
Masa: 16,7
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave