Micrómetro de exteriores con caras de medición estrechas, caras de medición de carburo 125-150 mm, hoja de 0,75 mm

Número de artículo: 122-106-10
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122-106-10
EAN / GTIN 4946368847368
Número del fabricante 122-106-10
Número L L40010 13806

Descripción

Descripción:

El micrómetro de exteriores con superficies de medición estrechas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de las ranuras de los ejes, los chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 125 - 150
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Entregado: Incluye caja, patrones de ajuste (2 ó 4 piezas), tope ajustable (para los modelos de más de 1.000 mm de alcance).
Masa: 17,91
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra