{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Kunststoff | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 45 | |
Color | schwarz / silber | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 12161-45 | |
EAN / GTIN | 4035877935281 | |
Número del fabricante | 12161-45 | |
Número L | L00790 3790 |