{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k13 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 1,25 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 8 − 10 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 121000 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197038333 | |
Número del fabricante | 121000 1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de centrar MDI A 1,25 mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
38,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.156 piezas en stock
3,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.424 piezas en stock
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
516 piezas en stock
4,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
598 piezas en stock
6,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
61,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 |
Longitud total L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancia de mango | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
⌀ de mango Ds | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5 | 3,15 |
Tipo de producto | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear |