Alicates para tubos de esquina modelo sueco 2″.

Número de artículo: 120A.2P
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 120A.2P
EAN / GTIN 3148517027916
Número del fabricante 120A.2P
Número L L60130 9176

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cuerpo forjado de acero de alta calidad
  • dentado especial para agarrar el tubo en 3 puntos

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2
  • Un máximo de [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 17
  • B [mm]: 560
  • L [mm]: 600
  • max. Envergadura [mm]: 76
  • [kg]: 2.400