Hojas de vellón de uso universal 152 x 229

Número de artículo: 120772
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 120772
EAN / GTIN 9003171207729
Número del fabricante 120772
Número L L50140 1889

Descripción

Descripción:

Las láminas no tejidas PREMIUM de Tyrolit impresionan con el durabilidad/duración/vida útil más largo posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también está dentro del paño grueso y suave. Ya sea que esté limpiando soldaduras, eliminando óxido, maquinando pintura o puliendo superficies, ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Además, como usuario, se beneficia de la perfecta adaptabilidad de las láminas no tejidas a la superficie.

Característica:

  • Forma: arco de fieltro
  • Idoneidad material: Acero, Madera, Plástico / PVC, acero fino, fundición,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UNA BUENA COSA
  • Dimensión (D x H): 152 x 229 mm
  • Grosor: 152 mm
  • Agujero: 229 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Máxima vida útil gracias a la impregnación del 100%; por lo tanto, el grano también se encuentra dentro del paño grueso y suave lijado
  • Varias especificaciones permiten la limpieza de soldaduras hasta el pulido de superficies
  • Diseño muy flexible: fieltro se adapta perfectamente a las superficies

Aplicación:

  • Para limpiar y editar superficies con el lijadora vibratoria o a mano

Recomendación:

  • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
  • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
  • Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de cualquier pieza de trabajo
  • Un GP – VERDE para una limpieza rápida y completa y un acabado

Características especiales:
  • El durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Perfecto para todas las superficies
  • Aplicación universal