Destornillador con mango transversal, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango transversal asimétrico y ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege

Número de artículo: 1206.5 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1206.5 80
EAN / GTIN 7610733287451
Número del fabricante PB 1206.5-80
Número L L60060 3111

Descripción

Descripción:

  • Destornillador con mango transversal
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • mango transversal ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 5 mm
  • Longitud completa mango en cruz: 117 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento transversal: 80 mm
  • Longitud de la hoja: 55 mm
  • Mango en cruz de ancho completo: 73 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 10 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra