Escalera de foso escalonada 4 peldaños incl. pasamanos

Número de artículo: 12041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera especial

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12041
    EAN / GTIN 4031405120419
    Número del fabricante 012041
    Número L L90240 34

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de escalera hecha de aluminio
    • 80 mm Pasos profundos con pasadores antideslizantes Clip-step R13
    • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
    • Rieles de salida reforzados 1,0 m para un cruce seguro
    • Plataforma extra ancha y ajustable en altura (550 x 240 mm) de chapa perforada de aluminio antideslizante R13 para entrada/salida segura y cierre de la escalera en el borde del pozo de excavación
    • Placas de pie con garras para un soporte seguro en el ángulo correcto de ataque
    • Flexible expandible con piezas enchufables opcionales
    • Espaciado de pasos: 263 mm
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Max. Profundidad de excavación: 1050 mm
    • Profundidad mínima de excavación: 800 mm
    • Pasamanos incluidos: Sí
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud del conductor: 2250 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Inclinación: 70 °
    • Ancho de plataforma: 550 mm
    • Longitud de la plataforma: 240 mm
    • Antideslizante: Clip-STEP R13
    • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
    • Espaciado escalón/rung: 263 mm
    • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ancho de paso: 440 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Ancho exterior inferior: 490 mm
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra