Extensión de 10 mm (3/8 ″) m. Accionamiento de oscilación L.125 mm D.17 mm

Número de artículo: 12010008
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12010008
    EAN / GTIN 4018754091126
    Número del fabricante 12010008
    Número L L60010 912

    Descripción

    Descripción:

    • Ángulo de giro de hasta 15° a cada lado
    • máx. Carga 80 N·m.

    Característica:

    • d: 17 mm
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
    • Gr.: 5
    • Longitud [mm): 125 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • Peso: 104 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra