TERMINAL POLIGONAL LLAVE DINAMO 19

Número de artículo: 12.19
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
Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12.19
EAN / GTIN 3148510929101
Número del fabricante 12.19
Número L L60130 4350

Descripción

Descripción:

  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 31
  • E [mm]: 13,1
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 67