TERMINAL POLIGONAL LLAVE DINAMO 18

Número de artículo: 12.18
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
Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12.18
EAN / GTIN 3148510929057
Número del fabricante 12.18
Número L L60130 3013

Descripción

Descripción:

  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 30
  • E [mm]: 13,1
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 57