Tope longitudinal de recambio para 12 62 180

Número de artículo: 12 69 23
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12 69 23
EAN / GTIN 4003773067115
Número del fabricante 12 69 23
Número L L70010 970

Descripción

Descripción:

  • herramienta estándar compacta para todas las secciones de cable y materiales de aislamiento habituales
  • para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles de 0,2 a 6 mm² con aislamiento estándar
  • se adapta automáticamente a las diferentes secciones de los conductores: así no se dañan los conductores
  • gran facilidad de uso gracias a su práctico diseño y bajo peso
  • cabezal delgado para zonas de difícil acceso
  • con cortador de hilo para conductores de Cu y Al de hasta máx. 2,5 mm²
  • con tope longitudinal ajustable de 6,0 a 18,0 mm para longitudes de desaislado iguales