1 par de cuchillas de recambio para 12 40 200

Número de artículo: 12 49 01
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12 49 01
EAN / GTIN 4003773026679
Número del fabricante 12 49 01
Número L L70010 235

Descripción

Descripción:

  • para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles con aislamiento de plástico o caucho
  • se adapta automáticamente a las diferentes secciones de los conductores: así no se dañan los conductores
  • Profundidad de corte ajustable para diferentes materiales aislantes
  • con cortador de hilo para conductores de Cu y Al trenzados hasta 10 mm² y rígidos hasta 6 mm²
  • mecanismo de funcionamiento suave
  • Cuchillas y mordazas de plástico fácilmente sustituibles
  • bajo peso

Característica:

  • AWG: 32 - 8