Llave dinamométrica TSP SLIPPER 1/4″ 1-5 Nm

Número de artículo: 1196650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1196650
    EAN / GTIN 4002805918319
    Número del fabricante 1196650
    Número L L60160 1410

    Descripción

    Descripción:

    Llave dinamométrica ajustable para el montaje en serie
    Accionamiento cuadrado de 1/4″ con función de carraca integrada
    Para apretar de forma controlada a la derecha
    No es posible sobreapretar el tornillo
    Certificado según DIN EN ISO 6789 +/-6 % % de tolerancia
    Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
    Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)
    Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

    Característica:

    • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
    • Sentido de apriete: Derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 45 lbf in
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 10 lbf in
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
    • Precisión: +/- 4 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
    • Tipo de escala: sin
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión EPA/ESD: sí
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industrial
      • Militar
      • Energía
      • Mecánica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra