Llave dinamométrica TSC SLIPPER 1/4″ 2-10 Nm

Número de artículo: 1196510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1196510
EAN / GTIN 4002805918302
Número del fabricante 1196510
Número L L60160 648

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica ajustable con escala
Accionamiento cuadrado de 1/4″ con función de carraca integrada
Para apretar de forma controlada a la derecha
No es posible sobreapretar el tornillo
Certificado según DIN EN ISO 6789 +/-6 % de tolerancia
Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento y reparación
  • Longitud total [mm]: 195 mm
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Construcción de máquinas
    • Servicio
    • Construcción de armarios de distribución

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra