CUCHILLO MARTOR SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 11900771.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11900771.02
EAN / GTIN 4002632802362
Número del fabricante 11900771.02
Número L L60170 842

Descripción

Descripción:

Corte profundo. Alta calidad. Metal detectable.
El SECUNORM PROFI40 MDP es también un PROFI real. Y un verdadero profesional a la hora de abrir bolsas de todo tipo, por ejemplo. Usted sabe: Esto requiere una profundidad de corte particularmente grande. Con una salida de hoja de 40 mm, la robusta SECUNORM PROFI40 MDP es, por tanto, una muy buena opción. Además, es sin pintar y metal detectable. Ideal para industrias que quieren evitar objetos extraños y las perturbaciones resultantes en el proceso de producción.
  • Material básico:
    Aluminio + metal plástico detectable
  • Metal detectable
    en el trabajo, un herramienta de corte – o partes de él – a veces se pueden perder. Pero solo por un corto tiempo. Porque el plástico detectable de metal y el azul llamativo aseguran que lo encuentre más rápido.
  • No hay pintura
    en tu trabajo ¿Quieres evitar riesgos siempre que sea posible? Comprensible. Con un mango sin pintura, minimiza el riesgo de que algo se desprenda y entre en el proceso de producción.
  • Robusta mango
    La inserción de plástico del SECUNORM PROFI40 MDP está en un mango de aluminio. La construcción estable lo predestina para altas frecuencias de corte y una larga vida útil.
  • Profundidad de corte muy
    grande La profundidad de corte extra grande es ideal para cajas de cartón multicapa y mercancías empaquetadas, pero también para cortar películas de todo tipo. La cuchilla de calidad inoxidable se caracteriza por su riesgo extremadamente bajo de rotura.
  • Sin herramientas
    , puede eliminar rápidamente el cambio de hoja. En el verdadero sentido de la palabra. Todo lo que necesita hacer es empujar el inserto de plástico detectable de metal fuera de la mango y reemplazar la cuchilla vieja por una nueva.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura de bolsa
    , estiramiento, película retráctil
    Cartón: Hasta 3 capas de
    espuma, poliestireno
  • Aplicación de corte:
    Open Bagged Goods Cortar cartón abierto
    / cubierta Sideways
    Cortar telas de papel

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 36 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, cinta adhesiva, productos en bolsas, espuma, poliestireno, no tejido, Lámina y telas de papel, hilo, cordón, fieltro, suelo de PVC,
  • Aplicación de corte: Abrir mercancías empaquetadas, cortar cartón abierto / cubrir lateralmente, cortar telas de papel
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: No
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio + metal plástico detectable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 17940,60
  • Longitud de salida de la hoja (max): 40 mm
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja de espuma de poliestireno
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: Sí
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra