Broca de centrar para coronas de perforación nº 118400 6X69 mm

Número de artículo: 118450 6X69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 6 mm
    Longitud total 69 mm
    Material de corte HSS E
    Norma Norma de fábrica
    Para ⌀ de taladro 16 mm - 22 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca de centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 118450 6X69
    EAN / GTIN 4045197233561
    Número del fabricante 118450 6X69

    Descripción

    Idóneo para:

    Perforadora de MD n.º 118400.