Mesa de transporte plegable de aluminio

Número de artículo: 1180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1180
EAN / GTIN 4017976711805
Número del fabricante 1180
Número L L90080 1127

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro de transporte con tubos y plataforma de aluminio. Con 2 soportes plegables y con plataforma de mesa plegable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. Patente alemana 100 62 425.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 720
Ancho de la superficie útil (mm): 450
Alturas de los pisos (mm): 205, 860
Longitud total (mm): 900
Ancho total (mm): 470
Altura total (mm): 900
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3