Discos de desbaste para acero inoxidable 230 x 4

Número de artículo: 117073
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 117073
EAN / GTIN 9003171170733
Número del fabricante 117073
Número L L50150 133

Descripción

Descripción:

El muela de desbaste PREMIUM para el lijadora angular es la herramienta perfecta para el eficiente y elegante rectificado de acero inoxidable. El sistema de fijación especial conduce a una excelente agresividad y alta durabilidad en la aplicación. La pureza química del producto evita la corrosión y las picaduras y permite un tratamiento suave de la pieza de trabajo. Además, la tecnología ″comfort START″ especialmente desarrollada de Tyrolit garantiza un comienzo agradable en el rectificado, lo que aumenta la comodidad de trabajo para el usuario muchas veces. El muela de desbaste PREMIUM es ideal para manejar rápida y eficientemente una amplia gama de aplicaciones de molienda en diferentes grados de acero inoxidable.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 R- BFX
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Sistema de encuadernación especial para acero fino con buena agresividad y larga vida útil
  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para diversas aplicaciones de molienda en diferentes calidades de acero inoxidable

Recomendación:

  • 4 mm de espesor para circunferencial rectificado
  • 7 mm de espesor para molienda rugosa

Características especiales:
  • La más alta agresividad y durabilidad
  • Mejores resultados en acero fino
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra