Micrómetro exterior, yunque intercambiable, 1-2 ″

Número de artículo: 117-108
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 117-108
EAN / GTIN 4946368011806
Número del fabricante 117-108
Número L L40010 14705

Descripción

Descripción:

El micrómetro exterior con yunque intercambiable, para medir diversas características, le ofrece las siguientes ventajas: Para medir espesores de pared de tubos y cilindros, alturas de cabeza de remaches, etc. con yunques intercambiables (yunques: planos, cilíndricos, en forma de V)

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 - 2″.
Precisión: ±0,0002″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Entrega: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, yunques

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra