Brocas espirales extralargas HSS-E FS 3,5X165 mm

Número de artículo: 116280 3,5X165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1869
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 109,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 115 mm
Longitud total L 165 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116280 3,5X165
EAN / GTIN 4045197028990
Número del fabricante 116280 3,5X165

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
38
Acero < 500 N/mm²
P
38
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con afilado forma C.

Ventaja:

Especialmente adecuadas para taladrar en condiciones difíciles, por ejemplo, en caso de refrigeración insuficiente de las cuchillas, condicionada por una evacuación de viruta deficiente.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso