Ejecución:
desmontado
Descripción:
Plataforma rodante con mango versión GREY EDITION. Soldado de acero tubular, con recubrimiento de polvo en gris antracita RAL 7016. Con plataforma de madera, plataforma con panel derivado de madera sobre el marco, superficie gris medio Mango atornillable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, freno en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 195
Longitud total (mm): 890
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 860
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3