{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 97 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 109 mm | |
Longitud total L | 165 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116040 8 | |
EAN / GTIN | 4045197025883 | |
Número del fabricante | 116040 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales largas HSS W 8 mm
a petición
En stock
119 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
765 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | amarillo | amarillo |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 8 | 8 |
Norma | DIN 340 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS |