{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 97 mm | |
Longitud total L | 148 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116000 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025517 | |
Número del fabricante | 116000 6,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N 6,2 mm
a petición
En stock
701 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
⌀ de mango Ds | 6,2 | 6,2 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 | 0,05 |