Micrómetro de exteriores universal, yunque/husillo intercambiable, 25-50 mm

Número de artículo: 116-102-10
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116-102-10
EAN / GTIN 4946368847665
Número del fabricante 116-102-10

Descripción

Descripción:

Micrómetro universal con insertos de medición intercambiables. El micrómetro universal le ofrece las siguientes ventajas: Husillo no giratorio con siete accesorios diferentes. También hay disponibles accesorios opcionales para el husillo y el yunque para medir las roscas de los tornillos.

Característica:

Rango: 25 - 50 mm
Graduación: 0,01 mm
Pulgada-Métrica: Métrico
Entregado: Incluye caja, estándar de ajuste de rosca lisa y de 60° (25 mm- 50 mm), yunques intercambiables de llave/puntas de husillo no incluidos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra