Andamio plegable SG con plataforma triple Altura de la plataforma 4,47 m

Número de artículo: 115545
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115545
EAN / GTIN 4031405949324
Número del fabricante 115545

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Marco plegable doble hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Encimera de gran formato con 4,5 m²
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Alturas de trabajo de hasta 10,39 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 6470 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 130 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W18
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2172 mm
  • Altura del andamio: 5570 mm
  • Longitud del andamio: 2611 mm
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1900 mm
  • Altura de la plataforma: 4470 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm